Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORIAN SGTR-2-8-DC656 Λεπίδα αποκοπής 0.087 ίντσες Πλάτος 8 | AD4MMR 41U043

DORIAN SGTR-2-8-DC656 Λεπίδα αποκοπής 0.087 ίντσες Πλάτος 8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4MMR Μοντέλο: SGTR-2-8-DC656Cross Ref: 41U043

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛεπίδα κοπής
ΓωνίαΠτυχία 8
φινίρισμαΚασσίτερος
ΥλικόΚαρβίδιο
Πλάτος0.087 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0004
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)9.53
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8209000030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓωνίαΠλάτοςΤιμή
DORIAN SGTN-2-DC656 Λεπίδα αποκοπής 0.087 ίντσες Πλάτος 0 | AD4MMJ 41U036 SGTN-2-DC656Πτυχία 00.087 "€17.10
DORIAN SGTN-3-DC656 Λεπίδα αποκοπής 0.122 ίντσες Πλάτος 0 | AD4MMK 41U037 SGTN-3-DC656Πτυχία 00.122 "€17.10
DORIAN SGTN-4-DC656 Λεπίδα αποκοπής 0.161 ίντσες Πλάτος 0 | AD4MML 41U038 SGTN-4-DC656Πτυχία 00.161 "€19.52
DORIAN SGTN-5-DC656 Λεπίδα αποκοπής 0.201 ίντσες Πλάτος 0 | AD4MMM 41U039 SGTN-5-DC656Πτυχία 00.201 "€17.81
DORIAN SGTN-6-DC656 Λεπίδα αποκοπής 0.252 ίντσες Πλάτος 0 | AD4MMN 41U040 SGTN-6-DC656Πτυχία 00.252 "€23.74
DORIAN 73310182242 Λεπίδα κοπής 0.315 ίντσες πλάτος 0 | AD4MMP 41U041 73310182242Πτυχία 00.315 "€49.27
DORIAN SGTR-3-8-DC656 Λεπίδα αποκοπής 0.122 ίντσες Πλάτος 8 | AD4MMT 41U044 SGTR-3-8-DC656Πτυχία 80.122 "€19.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORIAN SGTR-2-8-DC656 Λεπίδα αποκοπής 0.087 ίντσες Πλάτος 8
€19.40 /μονάδα