Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORIAN SGIH32-5 Λεπίδα αποκοπής 5.9 L 0.156 W Ύψος 1.25 ίντσες | AD4MNB 41U052

DORIAN SGIH32-5 Λεπίδα αποκοπής 5.9 L 0.156 W Ύψος 1.25 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4MNB Μοντέλο: SGIH32-5Cross Ref: 41U052

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€176.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛεπίδα κοπής
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Ύψος1.25 "
Μήκος5.9 "
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος0.156 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
DORIAN SGIH32-3 Λεπίδα αποκοπής 5.9 L 0.094 W Ύψος 1.25 ίντσες | AD4MMZ 41U050 SGIH32-30.094 "€165.34
DORIAN SGIH32-4 Λεπίδα αποκοπής 5.9 L 0.125 W Ύψος 1.25 ίντσες | AD4MNA 41U051 SGIH32-40.12 "€165.34
DORIAN SGIH32-6 Λεπίδα αποκοπής 5.9 L 0.203 W Ύψος 1.25 ίντσες | AD4MNC 41U053 SGIH32-60.203 "€165.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORIAN SGIH32-5 Λεπίδα αποκοπής 5.9 L 0.156 W Ύψος 1.25 ίντσες
€176.48 /μονάδα