DORIAN S32V-MTHOR-4-C Στήριγμα εργαλείου σπειρώματος S32v-mthor-4-c Rh | AD4MHU 41T938

DORIAN S32V-MTHOR-4-C Στήριγμα εργαλείου σπειρώματος S32v-mthor-4-c Rh

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD4MHU Μοντέλο: S32V-MTHOR-4-CΣταυρός: 41T938

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€629.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘήκη εργαλείων σπειρώματος
ΣφιγκτήραςCL-7
Βίδα σφιγκτήραXNS-36
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Μετατόπιση ύψους3"
Εγγεγραμμένος κύκλος0.5 "
Εισαγωγή βίδαςGTS-2
Εισαγωγή σχήματοςTNMC-432
Εισαγωγή πάχους0.187 "
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα / σφιγκτήρας
Συνολικό μήκος16 "
Γάμπαγύρος
Σανκ Ντία.2"
ΣτυλS32V-MTHOR-4-Γ
Γαλλικό κλειδί TorxΤ-20
Μετατόπιση πλάτους1.328 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.12
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ συναρμολόγησηςΣφιγκτήραςΒίδα σφιγκτήραΣυνολικό μήκοςΓάμπαΣανκ Ντία.Ύψος ShankΠλάτος στελέχουςΤιμή
DORIAN STVOR08-3A Στήριγμα εργαλείου σπειρώματος Stvor08-3a Rh | AD4MGH 41T897 STVOR08-3AΚλείδωμα βίδας--4"Τετράγωνα-0.5 "0.5 "€110.37
DORIAN STVOR10-3B Στήριγμα εργαλείου σπειρώματος Stvor10-3b Rh | AD4MGJ 41T899 STVOR10-3BΚλείδωμα βίδας--4.5 "Τετράγωνα-0.625 "0.625 "€115.59
DORIAN STVOL10-3B Στήριγμα εργαλείου σπειρώματος Stvol10-3b Lh | AD4MGK 41T901 STVOL10-3BΚλείδωμα βίδας--4.5 "Τετράγωνα-0.625 "0.625 "€115.59
DORIAN STVOR12-3B Στήριγμα εργαλείου σπειρώματος Stvor12-3b Rh | AD4MGL 41T902 STVOR12-3BΚλείδωμα βίδας--4.5 "Τετράγωνα-0.75 "0.75 "€121.80
DORIAN STVOL12-3B Στήριγμα εργαλείου σπειρώματος Stvol12-3b Lh | AD4MGM 41T903 STVOL12-3BΚλείδωμα βίδας--4.5 "Τετράγωνα-0.75 "0.75 "€121.80
DORIAN STVOR16-3D Στήριγμα εργαλείου σπειρώματος Stvor16-3d Rh | AD4MGN 41T904 STVOR16-3DΚλείδωμα βίδας--6"Τετράγωνα-1"1"€135.58
DORIAN STVOL16-3D Στήριγμα εργαλείου σπειρώματος Stvol16-3d Lh | AD4MGP 41T905 STVOL16-3DΚλείδωμα βίδας--6"Τετράγωνα-1"1"€135.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORIAN S32V-MTHOR-4-C Στήριγμα εργαλείου σπειρώματος S32v-mthor-4-c Rh
€629.20 /μονάδα