Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORIAN S20U-MTHOL-4-A Στήριγμα εργαλείου σπειρώματος S20u-mthol-4-a Lh | AD4MJB 41T947

DORIAN S20U-MTHOL-4-A Στήριγμα εργαλείου σπειρώματος S20u-mthol-4-a Lh

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4MJB Μοντέλο: S20U-MTHOL-4-AΣταυρός: 41T947

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€512.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘήκη εργαλείων σπειρώματος
ΣφιγκτήραςCL-6
Βίδα σφιγκτήραXNS-37
Κατεύθυνση κοπήςΑριστερό χέρι
Μετατόπιση ύψους1.656 "
Εγγεγραμμένος κύκλος0.5 "
Εισαγωγή βίδαςNL-44
Εισαγωγή σχήματοςTNMA-432
Εισαγωγή πάχους0.187 "
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα / σφιγκτήρας
Συνολικό μήκος14 "
Γάμπαγύρος
Σανκ Ντία.1.25 "
ΣτυλS20U-MTHOL-4-Α
Μετατόπιση πλάτους0.828 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0475
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ συναρμολόγησηςΣφιγκτήραςΒίδα σφιγκτήραΣυνολικό μήκοςΓάμπαΣανκ Ντία.Ύψος ShankΠλάτος στελέχουςΤιμή
DORIAN STVOR08-3A Στήριγμα εργαλείου σπειρώματος Stvor08-3a Rh | AD4MGH 41T897 STVOR08-3AΚλείδωμα βίδας--4"Τετράγωνα-0.5 "0.5 "€110.37
DORIAN STVOR10-3B Στήριγμα εργαλείου σπειρώματος Stvor10-3b Rh | AD4MGJ 41T899 STVOR10-3BΚλείδωμα βίδας--4.5 "Τετράγωνα-0.625 "0.625 "€115.59
DORIAN STVOL10-3B Στήριγμα εργαλείου σπειρώματος Stvol10-3b Lh | AD4MGK 41T901 STVOL10-3BΚλείδωμα βίδας--4.5 "Τετράγωνα-0.625 "0.625 "€115.59
DORIAN STVOR12-3B Στήριγμα εργαλείου σπειρώματος Stvor12-3b Rh | AD4MGL 41T902 STVOR12-3BΚλείδωμα βίδας--4.5 "Τετράγωνα-0.75 "0.75 "€121.80
DORIAN STVOL12-3B Στήριγμα εργαλείου σπειρώματος Stvol12-3b Lh | AD4MGM 41T903 STVOL12-3BΚλείδωμα βίδας--4.5 "Τετράγωνα-0.75 "0.75 "€121.80
DORIAN STVOR16-3D Στήριγμα εργαλείου σπειρώματος Stvor16-3d Rh | AD4MGN 41T904 STVOR16-3DΚλείδωμα βίδας--6"Τετράγωνα-1"1"€135.58
DORIAN STVOL16-3D Στήριγμα εργαλείου σπειρώματος Stvol16-3d Lh | AD4MGP 41T905 STVOL16-3DΚλείδωμα βίδας--6"Τετράγωνα-1"1"€135.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORIAN S20U-MTHOL-4-A Στήριγμα εργαλείου σπειρώματος S20u-mthol-4-a Lh
€512.23 /μονάδα