Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORIAN MTVOR16-5D-A Στήριγμα εργαλείου σπειρώματος Mtvor16-5d-a Rh | AD4MHH 41T926

DORIAN MTVOR16-5D-A Στήριγμα εργαλείου σπειρώματος Mtvor16-5d-a Rh

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4MHH Μοντέλο: MTVOR16-5D-AΣταυρός: 41T926

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€143.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘήκη εργαλείων σπειρώματος
ΣφιγκτήραςCL-6
Βίδα σφιγκτήραXNS-36
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Εγγεγραμμένος κύκλος0.625 "
Εισαγωγή βίδαςNL-56
Εισαγωγή σχήματοςTNMA-543
Εισαγωγή πάχους0.25 "
Στυλ συναρμολόγησηςMulti-Lock
Συνολικό μήκος6"
ΓάμπαΤετράγωνα
Ύψος Shank1"
Πλάτος στελέχους1"
ΣτυλMTVOR16-5D-Α
Μετατόπιση πλάτους1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ συναρμολόγησηςΣφιγκτήραςΒίδα σφιγκτήραΣυνολικό μήκοςΓάμπαΣανκ Ντία.Ύψος ShankΠλάτος στελέχουςΤιμή
DORIAN STVOR08-3A Στήριγμα εργαλείου σπειρώματος Stvor08-3a Rh | AD4MGH 41T897 STVOR08-3AΚλείδωμα βίδας--4"Τετράγωνα-0.5 "0.5 "€110.37
DORIAN STVOR10-3B Στήριγμα εργαλείου σπειρώματος Stvor10-3b Rh | AD4MGJ 41T899 STVOR10-3BΚλείδωμα βίδας--4.5 "Τετράγωνα-0.625 "0.625 "€115.59
DORIAN STVOL10-3B Στήριγμα εργαλείου σπειρώματος Stvol10-3b Lh | AD4MGK 41T901 STVOL10-3BΚλείδωμα βίδας--4.5 "Τετράγωνα-0.625 "0.625 "€115.59
DORIAN STVOR12-3B Στήριγμα εργαλείου σπειρώματος Stvor12-3b Rh | AD4MGL 41T902 STVOR12-3BΚλείδωμα βίδας--4.5 "Τετράγωνα-0.75 "0.75 "€121.80
DORIAN STVOL12-3B Στήριγμα εργαλείου σπειρώματος Stvol12-3b Lh | AD4MGM 41T903 STVOL12-3BΚλείδωμα βίδας--4.5 "Τετράγωνα-0.75 "0.75 "€121.80
DORIAN STVOR16-3D Στήριγμα εργαλείου σπειρώματος Stvor16-3d Rh | AD4MGN 41T904 STVOR16-3DΚλείδωμα βίδας--6"Τετράγωνα-1"1"€135.58
DORIAN STVOL16-3D Στήριγμα εργαλείου σπειρώματος Stvol16-3d Lh | AD4MGP 41T905 STVOL16-3DΚλείδωμα βίδας--6"Τετράγωνα-1"1"€135.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORIAN MTVOR16-5D-A Στήριγμα εργαλείου σπειρώματος Mtvor16-5d-a Rh
€143.22 /μονάδα