Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORIAN CNCKH-2-R Εργαλείο Knurling Head Head Med Διάμετρος Χωρητικότητα 1-5 In | AC9BNE 3FHE3

DORIAN CNCKH-2-R Εργαλείο Knurling Head Med Διάμετρος Χωρητικότητα 1-5 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9BNE Μοντέλο: CNCKH-2-RCross Ref: 3FHE3
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
€1,080.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεφαλή εργαλείου Knurling
Χωρητικότητα1 έως 5 "
ΤροφήΤέλος
Ύψος κεφαλιού2"
επικεφαλής Μήκος1.875 "
επικεφαλής Πλάτος1.25 "
πρότυποΔιαμάντι χωρίς ώμους
ΧαρακτηριστικάCNC Modular, Medium Διάμετρος
ΤροχόςΔιπλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8466308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Απόσταση από τον ώμο (In.) (0.312)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψος κεφαλιούεπικεφαλής Μήκοςεπικεφαλής ΠλάτοςπρότυποΧαρακτηριστικάΤιμή
DORIAN CNCKH-1-2 Εργαλείο Knurling Head Μικρή διάμετρος 5 / 16-1 1/2 In | AC9BND 3FHE2 CNCKH-1-25/16 to 1-1/2"2"1.875 "1.5 "Διαμάντι χωρίς ώμουςCNC Αρθρωτή, Μικρή Διάμετρος€826.74
DORIAN CNCKH-3-M Knurling Tool Head Μεγάλης Διαμέτρου Χωρητικότητα 2 In+ | AC9BNF 3FHE4 CNCKH-3-Μ2 "και άνω2"2"1.25 "Διαμάντι χωρίς ώμουςΑρθρωτή CNC, μεγάλη διάμετρος€1,285.50
DORIAN CNCKH-6-4 Εργαλείο Knurling Head Forming ώμου AC9BNG 3FHE5 CNCKH-6-45/16 "και πάνω2"1.875 "1.526 "Διαμάντι ή ευθεία στον ώμοCNC Modular, Forming ώμου€1,047.97
DORIAN CNCKH-7-R Εργαλείο Knurling Head Head Straddle Forming | AC9BNH 3FHE6 CNCKH-7-RΈως 1 "1.75 "2.125 "1.25 "Διαμάντι ή ίσια χωρίς ώμουςCNC Modular, Straddle Forming€1,215.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORIAN CNCKH-2-R Εργαλείο Knurling Head Med Διάμετρος Χωρητικότητα 1-5 ίντσες
€1,080.40 /μονάδα