Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORIAN AS-16R-ADWLNL-4 Boring Bar As-16r-adwlnl-4 Αριστερό 1.28 In | AD4LUL 41T613

DORIAN AS-16R-ADWLNL-4 Boring Bar As-16r-adwlnl-4 Αριστερό 1.28 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4LUL Μοντέλο: AS-16R-ADWLNL-4Σταυρός: 41T613

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€516.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυμναστήριο
ΣφιγκτήραςJSLC-HPW3-L
Βίδα σφιγκτήραJSCS-04
Κατεύθυνση κοπήςΑριστερό χέρι
Εγγεγραμμένος κύκλος0.5 "
Εισαγωγή σχήματος80 βαθμοί Trigon αρνητικό
Εισαγωγή μεγέθουςWNMG-432
Εισαγωγή πάχους0.187 "
Γωνία μολύβδουΠτυχία 14
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Βάθος4"
Ελάχ. Οπή1.28 "
Στυλ συναρμολόγησηςΝτορ-Κλείδ
Συνολικό μήκος8"
Γάμπαγύρος
Σανκ Ντία.1"
σφήναIWSN-423
Shim βίδαSM-S4
ΣτυλAS-16R-ADWLNL-4
ΧαρακτηριστικάΧάλυβα ψυκτικό υγρό
Μετατόπιση πλάτους0.64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1025
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓωνία μολύβδουΣφιγκτήραςΒίδα σφιγκτήραΕλάχ. ΟπήσφήναΣτυλΜετατόπιση πλάτουςΚατεύθυνση κοπήςΤιμή
DORIAN AS-16R-ADCLNR-4 Boring Bar As-16r-adclnr-4 Δεξί 1.28 In | AD4LTP 41T591 AS-16R-ADCLNR-4Πτυχία 14JSLC-HPCTW-4NJSCS-041.28 "S8012PAS-16R-ADCLNR-40.64 "Δεξί χέρι€516.60
DORIAN AS-16R-ADCLNL-4 Boring Bar As-16r-adclnl-4 Αριστερόστροφο 1.28 In | AD4LTQ 41T592 AS-16R-ADCLNL-4Πτυχία 14JSLC-HPCTW-4NJSCS-041.28 "S8012PAS-16R-ADCLNL-40.64 "Αριστερό χέρι€516.60
DORIAN AS-16R-ADDUNR-3 Boring Bar As-16r-addunr-3 Δεξί 1.3 In | AD4LTX 41T599 AS-16R-ADDUNR-3Πτυχία 11JSLC-HPDT3-BRJSCS-031.3 "S5511PAS-16R-ADDUNR-30.75 "Δεξί χέρι€516.60
DORIAN AS-16R-ADDUNL-3 Boring Bar As-16r-addunl-3 Αριστερόστροφο 1.3 In | AD4LTY 41T601 AS-16R-ADDUNL-3Πτυχία 11JSLC-HPDT3-BLJSCS-031.3 "S5511PAS-16R-ADDUNL-30.75 "Αριστερό χέρι€516.60
DORIAN AS-16R-ADWLNR-4 Boring Bar As-16r-adwlnr-4 Δεξί 1.28 In | AD4LUK 41T612 AS-16R-ADWLNR-4Πτυχία 14JSLC-HPW3-RJSCS-041.28 "IWSN-423AS-16R-ADWLNR-40.64 "Δεξί χέρι€516.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORIAN AS-16R-ADWLNL-4 Boring Bar As-16r-adwlnl-4 Αριστερό 1.28 In
€516.60 /μονάδα