DORAN MVP5250-CONVEYOR Ισορροπία ψηφιακή 24-1 / 2 ιντσών LED Touch | AH3XQE 33RT71

DORAN MVP5250-CONVEYOR Ζυγαριά ζυγού ψηφιακή 24-1/2 ιντσών αφής LED

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3XQE Μοντέλο: MVP5250-CONVEYORCross Ref: 33RT71

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,702.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα πάγκου πλατφόρμας με απομακρυσμένο δείκτη
Τρόποι εφαρμογήςΖύγιση, ακαθάριστο / καθαρό, απόβαρο
Χωρητικότητα113kg
Θύρες σύνδεσηςRS-232
Ψηφιακή / ΜηχανικήΨηφιακό
DisplayLED
Αποφοίτηση20g
Στέγαση ΥλικόΒαμμένο χάλυβα
Μονάδες μέτρησηςg
συνολικό ύψος9"
Συνολικό μήκος24.5 "
συνολικό πλάτος24.5 "
Υλικό πλατφόρμαςΒαμμένο χάλυβα
Μονάδα ισχύοςΜετασχηματιστής AC, 115 VAC
ΥποκατηγορίαΚλίμακα μεταφοράς γραμμής
Βάθος επιφανείας ζύγισης24 "
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 57.6
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Πλύσιμο: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΑποφοίτησηΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή
DORAN MVP3100-CONVEYOR Ισορροπία κλίμακας Ψηφιακή 45kg LED Touch | AH3XQD 33RT70 MVP3100-Μεταφορέας45kg10g18.5 "18.5 "18 "18 "€2,333.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORAN MVP5250-CONVEYOR Ζυγαριά ζυγού ψηφιακή 24-1/2 ιντσών αφής LED
€2,702.77 /μονάδα