DORAN DS8150 Ζυγαριά καρέκλας 550 Lb Steel | AF6RHG 20GV87

DORAN DS8150 Ζυγαριά καρέκλας 550 Lb Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6RHG Μοντέλο: DS8150Cross Ref: 20GV87

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,564.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα καρέκλας
Χωρητικότητα250 κιλά / 550 λίβρες
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Αποφοίτηση0.1 κιλά / 0.2 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος44 "
Συνολικό μήκος45 "
συνολικό πλάτος28 "
Πηγή ενέργειαςΜετασχηματιστής AC ή (6) μπαταρίες AA
Βάθος επιφανείας ζύγισης15 "
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας23.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.8
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ8423810010

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORAN DS8150 Ζυγαριά καρέκλας 550 Lb Steel
€1,564.89 /μονάδα