DORAN DS8030 Κλίμακα αναπηρικού αμαξιδίου Χάλυβας 800 lb | AF6RHH 20GV88

DORAN DS8030 Ζυγαριά αναπηρικής καρέκλας 800 lb Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6RHH Μοντέλο: DS8030Cross Ref: 20GV88

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,550.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα αναπηρικού αμαξιδίου
Χωρητικότητα360 κιλά / 800 λίβρες
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Αποφοίτηση0.1 κιλά / 0.2 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος48 "
Συνολικό μήκος49 "
συνολικό πλάτος38 "
Πηγή ενέργειαςΜετασχηματιστής AC ή (6) μπαταρίες AA
Βάθος επιφανείας ζύγισης31 "
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 78.47
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)104.14
Κωδικός ΕΣ8423810010

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORAN DS8030 Ζυγαριά αναπηρικής καρέκλας 800 lb Steel
€3,550.37 /μονάδα