Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DOMINION FAUCETS 77-9206 Finket 1/2 Inch IPS Wall 2.0 gpm | AH9QMG 40XC66

DOMINION FAUCETS 77-9206 Βρύση νεροχύτη 1/2 ιντσών IPS Wall 2.0 gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9QMG Πρότυπο: 77-9206Σταυρός: 40XC66
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
€309.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση νεροχύτη
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
σύνδεσηIPS 1/2 "
φινίρισμαChrome
Τύπος εξόδου ροήςΑεριζόμενος
Ρυθμός ροής2.00 GPM
Τύπος λαβήςΜοχλός
Συναρμολόγηση Hole Center to Center8"
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Αριθμός λαβών2
Αριθμός οπών2
ShapeΕτερόφυλη
Μήκος σωλήνων10 "
Τύπος βαλβίδαςΣυμπίεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9575
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShapeΡυθμός ροήςΤύπος λαβήςΜήκος σωλήνωνΕίδοςΣυναρμολόγηση Hole Center to CenterΤοποθέτηση ΤύποςΑριθμός λαβώνΤιμή
DOMINION FAUCETS 77-9009 Νιπτήρας βρύσης 1/2 ίντσας IPS Deck 2 Gooseneck | AH9QLC 40XC36 77-9009λαιμό χήνας2.00 GPMΜοχλός8.5 "Βρύση νεροχύτη4"Επιφάνεια2€269.93
DOMINION FAUCETS 77-9202 Finket Faucet 1/2 Inch IPS Floor Lever | AH9QLL 40XC45 77-9202----Βρύση νεροχύτη---€185.85
ΣΤΡΟΦΙΕΣ DOMINION 77-9116 Βρύση νεροχύτη 1/2 ιντσών IPS Μοχλός 2 οπές | AH9QLP 40XC49 77-9116λαιμό χήνας2.00 GPMΛαβή8"Βρύση νεροχύτη4"Τοίχος2€137.34
ΣΤΡΟΦΙΕΣ ΔΟΜΙΝΙΩΝ 77-9216 Νεροχύτης σωλήνα 1/2 ίντσας IPS τοίχο άκαμπτο / Swing | AH9QLQ 40XC50 77-9216Χαμηλό τόξο2.00 GPMΚανένας8"Βοηθητικό στόμιο νεροχύτηΜονή τρύπαΤοίχος1€100.08
DOMINION FAUCETS 77-9108 Finket 1/2 Inch IPS Wall 2 Rigid | AH9QLX 40XC56 77-9108Ετερόφυλη8.16 gpmΜοχλός8"Βρύση νεροχύτη8"Τοίχος2€283.50
DOMINION FAUCETS 77-9209 Finket 1/2 Inch IPS Deck 2 Rigid | AH9QMB 40XC60 77-9209λαιμό χήνας2.00 GPMΜοχλός8.5 "Βρύση νεροχύτη8"Επιφάνεια2€260.73
FAUCETS DOMINION 77-9222 Sink Faucet 1/2 Inch IPS Floor Standard | AH9QMD 40XC63 77-9222----Βρύση νεροχύτη---€175.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DOMINION FAUCETS 77-9206 Βρύση νεροχύτη 1/2 ιντσών IPS Wall 2.0 gpm
€309.87 /μονάδα