Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BALDOR / DODGE 136743 P2B-SCEZ-35M-PSS Pillow Block & Base-Mount Bearing | BF6PHY P2B-SCEZ-35M-PSS

BALDOR / DODGE 136743 P2B-SCEZ-35M-PSS Μπλοκ μαξιλαριού & ρουλεμάν βάσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BF6PHY Μοντέλο: 136743Cross Ref: P2B-SCEZ-35M-PSS

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€269.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν
Φορτίο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος γράσουMobil γράσο FM222
Αρ. ΣειράΣειρά 207
Τύπος συγκράτησηςMax Life Cage
Δαχτυλίδι ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΠεριστροφήΝαι
Μέγεθος άξονα35.000 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦορτίο υλικόΣτέγαση ΥλικόMax. ΤαχύτηταΑρ. ΣειράΔαχτυλίδι ΥλικόΤύπος σφραγίδαςΤιμή
BALDOR / DODGE 058931 EZ Ρουλεμάν Kleen, Μέγεθος άξονα 1.7500 ίντσες, Στρογγυλή διάτρηση, Χάλυβας Ni-Co | AM7JBA 058931-Πολυμερές4000 RPM--Τριπλό χείλος€477.25
RFQ
BALDOR / DODGE 049996 EZ Kleen Bearing, Μέγεθος άξονα 0.8750 ίντσες, στρογγυλή οπή, Ni-Co Steel | AM7JBC 049996-Ανοξείδωτο ατσάλι6000 rpm--Ενιαίο χείλος€210.76
RFQ
Ρουλεμάν BALDOR / DODGE 127697 P2B-SCEZ-20M-SHCR | AM7JCX P2B-SCEZ-20M-SHCR 127697Χάλυβας επικαλυμμένος με νικέλιο--Σειρά 204Ατσάλι-€332.85
BALDOR / DODGE 062874 EZ Ρουλεμάν Kleen, Μέγεθος άξονα 1.6250 ίντσες, Στρογγυλή διάτρηση, Χάλυβας Ni-Co | AM7JQR 062874-Ανοξείδωτο ατσάλι4000 RPM--Ενιαίο χείλος€325.75
RFQ
BALDOR / DODGE 068236 EZ Kleen Bearing, Μέγεθος άξονα 0.6250 ίντσες, στρογγυλή οπή, Ni-Co Steel | AM7JRV 068236-Ανοξείδωτο ατσάλι6000 rpm--Τριπλό χείλος€332.85
RFQ
BALDOR / DODGE 056798 EZ Kleen Bearing, Μέγεθος άξονα 1.25 ίντσας, Στρογγυλή οπή, Ni-Co Steel | BD6ENN 056798-Ανοξείδωτο ατσάλι4500 rpm--Ενιαίο χείλος€173.99
RFQ
BALDOR / DODGE 127501 P2B-SCEZ-100-PCR Μαξιλαροθήκη & ρουλεμάν βάσης | BD6GHH P2B-SCEZ-100-PCR 127501Χάλυβας επικαλυμμένος με νικέλιο--Σειρά 205Ατσάλι-€155.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR / DODGE 136743 P2B-SCEZ-35M-PSS Μπλοκ μαξιλαριού & ρουλεμάν βάσης
€269.39 /μονάδα