BALDOR / DODGE 076149 Σετ ρουλεμάν, Μέγεθος άξονα 2.1875 ίντσες, στρογγυλή διάτρηση, χάλυβα | BD6TKB

BALDOR / DODGE 076149 Σετ ρουλεμάν βιδών, Μέγεθος άξονα 2.1875 ίντσες, στρογγυλή οπή, χάλυβας

Στοιχείο: BD6TKB Μοντέλο: 076149
€355.93 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν
Τύπος οπώνγύρος
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Τύπος στέγασηςΦλάντζα 2 μπουλονιών
Εισαγωγή υλικούΑτσάλι
Max. Ταχύτητα2750 rpm
Τύπος σφραγίδαςΤριπλό χείλος
Προσάρτημα άξοναΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ
Μέγεθος άξονα2.188 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόMax. ΤαχύτηταΤύπος σφραγίδαςΤιμή
BALDOR / DODGE 076169 Σετ ρουλεμάν βιδών, Μέγεθος άξονα 1.50 ίντσας, στρογγυλή οπή, χάλυβας | BD7GXK 076169Χυτοσίδηρος3600 RPMΤριπλό χείλος€231.97
RFQ
BALDOR / DODGE 076145 Σετ ρουλεμάν με βίδες, Μέγεθος άξονα 1.6875 ίντσας, στρογγυλή οπή, χάλυβας | BE3KFL 076145Χυτοσίδηρος3600 RPMΤριπλό χείλος€243.73
RFQ
BALDOR / DODGE 081386 Σετ ρουλεμάν με βίδες, Μέγεθος άξονα 75.0 mm, Στρογγυλή οπή, Ατσάλι | BE8KWH 081386Όλκιμος σίδηρος2000 RPMΤετραπλό χείλος€794.51
RFQ
BALDOR / DODGE 076342 Σετ ρουλεμάν με βίδες, Μέγεθος άξονα 70.0 mm, Στρογγυλή οπή, Ατσάλι | BF2AHX 076342Χυτοσίδηρος2500 rpmΤετραπλό χείλος€666.62
RFQ
BALDOR / DODGE 076324 Σετ ρουλεμάν βιδών, Μέγεθος άξονα 25.0 mm, Στρογγυλή οπή, Ατσάλι | BF9AWX 076324Χυτοσίδηρος5250 rpmΤριπλό χείλος€174.95
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR / DODGE 076149 Σετ ρουλεμάν βιδών, Μέγεθος άξονα 2.1875 ίντσες, στρογγυλή οπή, χάλυβας
€355.93 /μονάδα