BALDOR / DODGE 064882 SXR Εκκεντρικό ρουλεμάν για κολάρο, Μέγεθος άξονα 1.1875 ίντσες, στρογγυλό διάτρητο, χάλυβα | BE3AUU

BALDOR / DODGE 064882 SXR έκκεντρο ρουλεμάν γιακά, Μέγεθος άξονα 1.1875 ίντσας, στρογγυλή οπή, χάλυβας

Στοιχείο: BE3AUU Μοντέλο: 064882
€123.46 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν
Τύπος οπώνγύρος
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Τύπος στέγασης2 μπλοκ μαξιλαριού
Εισαγωγή υλικούΑτσάλι
Max. Ταχύτητα6500 rpm
Τύπος σφραγίδαςΕνιαίο χείλος
Προσάρτημα άξοναΕκκεντρικό κολάρο
Μέγεθος άξονα1.188 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΕισαγωγή υλικούMax. ΤαχύτηταΑρ. ΣειράΤύπος σφραγίδαςΠροσάρτημα άξοναΤιμή
BALDOR / DODGE 065774 BALDOR / DODGE 065774 | BD8AAY 065774ΧυτοσίδηροςΑτσάλι5000 rpm-Ενιαίο χείλοςΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ€206.03
RFQ
BALDOR / DODGE 064756 BALDOR / DODGE 064756 | BD8EFT 064756ΧυτοσίδηροςΑτσάλι5500 rpm-Ενιαίο χείλοςΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ€160.46
RFQ
BALDOR / DODGE 065616 SXR Εκκεντρικό ρουλεμάν για κολάρο, Μέγεθος άξονα 1.3750 ίντσες, Διάτρηση, Χάλυβας | BD8EFV 065616ΧυτοσίδηροςΑτσάλι5500 rpm-Ενιαίο χείλοςΕκκεντρικό κολάρο€145.47
RFQ
BALDOR / DODGE 068071 Σφιχτό έδρανο στήριξης, Μέγεθος άξονα 60.0 ίντσες, Στρογγυλό διάτρητο, Χάλυβα | BD9RLY 068071ΧυτοσίδηροςΑτσάλι5000 rpm-Ενιαίο χείλοςΣφιχτό€425.75
RFQ
BALDOR / DODGE 123911 P2B-SCAH-112 Ρουλεμάν μαξιλαριών και βάσεων βάσης | BE2KQL P2B-SCAH-112 123911---Σειρά 209--€206.03
BALDOR / DODGE 067678 EZ Kleen Bearing, Μέγεθος άξονα 1.3750 ίντσας, στρογγυλή οπή, Ni-Co Steel | BE6LAQ 067678Ανοξείδωτο ατσάλιΧάλυβας επικαλυμμένος με νικέλιο5040 rpm-Τριπλό χείλοςΣφιχτό€409.35
RFQ
BALDOR / DODGE 068361 Σετ ρουλεμάν βιδών, Μέγεθος άξονα 2.25 ίντσες, στρογγυλή οπή, χάλυβας | BE6TTU 068361ΧυτοσίδηροςΑτσάλι3500 rpm-Ενιαίο χείλοςΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ€284.74
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR / DODGE 064882 SXR έκκεντρο ρουλεμάν γιακά, Μέγεθος άξονα 1.1875 ίντσας, στρογγυλή οπή, χάλυβας
€123.46 /μονάδα