BALDOR / DODGE 048043 Unisphere Bearing, Bone Round, Steel, Shaft Size 2.6875 Inch | BE7ZCD

BALDOR / DODGE 048043 Unisphere Bearing, Διάτρηση Στρογγυλό, Χάλυβας, Μέγεθος άξονα 2.6875 ίντσες

Είδος: BE7ZCD Μοντέλο: 048043
€2,151.07 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν
Τύπος οπώνγύρος
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Τύπος στέγασηςΦλάντζα 4 μπουλονιών
Εισαγωγή υλικούΑτσάλι
Max. Ταχύτητα1700 rpm
Τύπος σφραγίδαςΕνιαίο χείλος
Μέγεθος άξονα2.688 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόMax. ΤαχύτηταΤύπος σφραγίδαςΤιμή
BALDOR / DODGE 070604 Bearing S-2000, Στρογγυλή οπή, Ατσάλι, Μέγεθος άξονα 1.6875 ίντσες | BD6ENY 070604Χυτοσίδηρος3360 rpmΣτεγανοποίηση στεγανοποίησης€504.36
RFQ
BALDOR / DODGE 070477 Ρουλεμάν S-2000, Στρογγυλή οπή, Χάλυβας, Μέγεθος άξονα 2.0 ίντσες | BD6GFD 070477Χυτοσίδηρος2200 rpmΤριπλό χείλος€528.00
RFQ
BALDOR / DODGE 048035 Unisphere Bearing, Διάτρηση Στρογγυλό, Ατσάλι, Μέγεθος άξονα 1.50 ίντσας | BD6GMZ 048035Όλκιμος σίδηρος3000 rpmΕνιαίο χείλος€798.34
RFQ
BALDOR / DODGE 070474 Ρουλεμάν S-2000, Στρογγυλή διάμετρος, Χάλυβας, Μέγεθος άξονα 1.6875 ίντσες | BD6JTB 070474Χυτοσίδηρος2460 rpmΤριπλό χείλος€472.84
RFQ
BALDOR / DODGE 070554 Ρουλεμάν S-2000, Στρογγυλή οπή, Ατσάλι, Μέγεθος άξονα 2.9375 ίντσες | BD6JVK 070554Χυτοσίδηρος1490 rpmΤρίαινα€1,013.99
RFQ
BALDOR / DODGE 048041 Unisphere Bearing, Bone Round, Steel, Shaft Size 2.4375 Inch | BD6KUT 048041Χυτοσίδηρος1900 rpmΕνιαίο χείλος€1,379.85
RFQ
BALDOR / DODGE 071474 Ρουλεμάν S-2000, Στρογγυλή διάμετρος, Χάλυβας, Μέγεθος άξονα 2.1875 ίντσες | BD6LAT 071474Χυτοσίδηρος1950 rpmΤριπλό χείλος€551.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR / DODGE 048043 Unisphere Bearing, Διάτρηση Στρογγυλό, Χάλυβας, Μέγεθος άξονα 2.6875 ίντσες
€2,151.07 /μονάδα