BALDOR / DODGE 034278 Plain Bearing, Solidlube, Bone Round, Steel, Άξονας Μέγεθος 45.0 ίντσες | BE3KDX

BALDOR / DODGE 034278 Απλό ρουλεμάν, Solidlube, Στρογγυλή οπή, Χάλυβας, Μέγεθος άξονα 45.0 ίντσας

Είδος: BE3KDX Μοντέλο: 034278
€411.50 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν
Τύπος οπώνγύρος
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Τύπος στέγασηςΦλάντζα 4 μπουλονιών
Εισαγωγή υλικούΑτσάλι
Max. Ταχύτητα1100 rpm
Μέγεθος άξονα45.000 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόMax. ΤαχύτηταΤιμή
BALDOR / DODGE 033699 Plain Bearing, Solidlube, Bore Round, Steel, Shaft Size 1.50 Inch | BD6GRV 033699-1600 rpm€107.16
RFQ
BALDOR / DODGE 033273 Plain Bearing, Solidlube, Bone Round, Steel, Άξονας Μέγεθος 2.0 ίντσες | BD6HYA 033273Χυτοσίδηρος1100 rpm€446.88
RFQ
BALDOR / DODGE 034275 Απλό ρουλεμάν, Solidlube, Bore Round, Steel, Shaft Size 30.0 Inch | BD6JRQ 034275Χυτοσίδηρος1600 rpm€289.34
RFQ
BALDOR / DODGE 033268 Plain Bearing, Solidlube, Bore Round, Steel, Shaft Size 1.4375 Inch | BD6LZJ 033268Χυτοσίδηρος1600 rpm€326.87
RFQ
BALDOR / DODGE 034280 Plain Bearing, Solidlube, Bone Round, Steel, Άξονας Μέγεθος 60.0 ίντσες | BD6NZL 034280Χυτοσίδηρος700 RPM€562.63
RFQ
BALDOR / DODGE 033263 Απλό ρουλεμάν, Solidlube, Bore Round, Steel, Shaft Size 1.0 Inch | BD6QXR 033263Χυτοσίδηρος1900 rpm€259.33
RFQ
BALDOR / DODGE 033269 Plain Bearing, Solidlube, Bore Round, Steel, Άξονας Μέγεθος 1.50 ίντσας | BD6RTJ 033269Χυτοσίδηρος1600 rpm€326.87
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR / DODGE 034278 Απλό ρουλεμάν, Solidlube, Στρογγυλή οπή, Χάλυβας, Μέγεθος άξονα 45.0 ίντσας
€411.50 /μονάδα