BALDOR / DODGE 033693 Plain Bearing, Solidlube, Bore Round, Steel

Είδος: BE4CQM Μοντέλο: 033693
€98.60 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν
Τύπος οπώνγύρος
Τύπος στέγασης2 μπλοκ μαξιλαριού
Εισαγωγή υλικούΑτσάλι
Max. Ταχύτητα2500 rpm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοMax. ΤαχύτηταΤιμή
BALDOR / DODGE 034234 Plain Bearing, Solidlube, Bone Round, Steel, Άξονας Μέγεθος 20.0 ίντσες | AM7JHU 0342342500 rpm€416.91
RFQ
BALDOR / DODGE 032957 Μοτέρ. J20AE 130V DC 2500 RPM | BD6ENE 032957-€514.40
BALDOR / DODGE 032990 Plain Bearing, Solidlube, Bone Round, Steel, Shaft Size 2.9375 Inch | BD6JMD 032990700 RPM€884.12
RFQ
BALDOR / DODGE 033673 Απλό ρουλεμάν, Solidlube, Bore Round, Steel, Shaft Size 1.1875 Inch | BD6JRP 0336731600 rpm€289.34
RFQ
BALDOR / DODGE 032976 GM J28JA 90V DC 312 RPM Μπλοκ μαξιλαριού Washdown Plain Sleeve Bearing | BD6NMY 032976-€411.50
BALDOR / DODGE 033994 Plain Bearing, Solidlube, Bore Round, Steel, Shaft Size 2.1875 Inch | BD6NNA 0339941100 rpm€768.37
RFQ
BALDOR / DODGE 034247 Plain Bearing, Solidlube, Bore Round, Steel, Άξονας Μέγεθος 35.0 ίντσες | BD6NZK 0342471300 rpm€326.87
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR / DODGE 033693 Plain Bearing, Solidlube, Bore Round, Steel
€98.60 /μονάδα