BALDOR / DODGE 016349 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 22.0 Mm, Βαθμολογία 5000 Rpm | BC3VHE

BALDOR / DODGE 016349 Ελαστομερής σύζευξη, Μέγεθος άξονα 22.0 mm, Βαθμολογία 5000 σ.α.λ.

Στοιχείο: BC3VHE Μοντέλο: 016349
€573.20 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Τύπος ζεύξηςΛΑΣΤΙΧΟ
Για την Bore Dia.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ
Ονομαστική ροπή5504.000 σε λίβρες
Προσάρτημα άξοναΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΙΝ
Μέγεθος άξονα22.000 mm
Μέγεθος40mm
Ταχύτητα5000 RPM

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια την Bore Dia.Τιμή
BALDOR / DODGE 016362 Πλήμνη ζεύξης ελαστικών | AP2ZMN 016362-€789.01
BALDOR / DODGE 015610 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 1.25 ίντσας, Βαθμολογία 5000 σ.α.λ. AP3BRT 015610ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€789.01
RFQ
BALDOR / DODGE 015642 Elastomeric Coupling, Shaft Size 3.25 Inch, Rating 5000 Rpm | BC3JML 015642ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€573.20
RFQ
BALDOR / DODGE 016360 Elastomeric Coupling, Μέγεθος άξονα 48.0 mm, Βαθμολογία 5000 Rpm | BC3JVF 016360ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ€573.20
RFQ
BALDOR / DODGE 015613 Ελαστομερή ζεύξη, Μέγεθος άξονα 1.4375 ίντσες, Αξιολόγηση 5000 Rpm | BC3MUD 015613ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€573.20
RFQ
BALDOR / DODGE 015625 Ελαστομερής Σύζευξη, Μέγεθος άξονα 2.1875 ίντσες, Βαθμολογία 5000 Rpm | BC3NDW 015625ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ€573.20
RFQ
BALDOR / DODGE 016357 1/25HP/0082RPM/1 Phase Elastomeric Coupling | BC3NPE 016357-€573.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR / DODGE 016349 Ελαστομερής σύζευξη, Μέγεθος άξονα 22.0 mm, Βαθμολογία 5000 σ.α.λ.
€573.20 /μονάδα