BALDOR / DODGE 004970 Ελαστομερής Σύζευξη D-Flex, Μέγεθος άξονα 75.0 mm, Βαθμολογία 2800 Rpm | BC3NXW

BALDOR / DODGE 004970 Ελαστομερής σύζευξη D-Flex, Μέγεθος άξονα 75.0 mm, Βαθμολογία 2800 σ.α.λ.

Είδος: BC3NXW Μοντέλο: 004970
€237.26 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Τύπος ζεύξηςΜΑΝΙΚΙ
Για την Bore Dia.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Προσάρτημα άξοναΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΙΝ
Μέγεθος άξονα75.000 mm
Μέγεθος12 "
Ταχύτητα2800 rpm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια την Bore Dia.Προσάρτημα άξοναΜέγεθοςΤαχύτηταΤιμή
BALDOR / DODGE 004976 Elastomeric Coupling D-Flex, Size 5, Rating 7600 Rpm | AK3ZJF 004976ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ5"7600 rpm€42.71
RFQ
BALDOR / DODGE 004500 Elastomeric Coupling D-Flex, Μέγεθος άξονα 0.6250 ίντσες, Βαθμολογία 7600 Rpm | AK3ZJJ 004500ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΙΝ5"7600 rpm€42.71
RFQ
BALDOR / DODGE 004502 Ελαστομερής Σύζευξη D-Flex, Μέγεθος άξονα 0.7500 ίντσες, Βαθμολογία 7600 σ.α.λ. AK3ZJM 004502ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΙΝ5"7600 rpm€42.71
RFQ
BALDOR / DODGE 004504 Elastomeric Coupling D-Flex, Μέγεθος άξονα 0.8750 ίντσες, Βαθμολογία 7600 Rpm | AK3ZJR 004504ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΙΝ5"7600 rpm€42.71
RFQ
BALDOR / DODGE 004505 Ελαστομερής Σύζευξη D-Flex, Μέγεθος άξονα 0.9375 ίντσες, Βαθμολογία 7600 σ.α.λ. | AK3ZJW 004505ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΙΝ5"7600 rpm€42.71
RFQ
BALDOR / DODGE 004506 Ελαστομερής Σύζευξη D-Flex, Μέγεθος άξονα 1.0 ίντσας, Βαθμολογία 7600 Rpm | AK3ZJZ 004506ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΙΝ5"7600 rpm€42.71
RFQ
BALDOR / DODGE 004507 Ελαστομερής Σύζευξη D-Flex, Μέγεθος άξονα 1.0625 ίντσες, Βαθμολογία 7600 σ.α.λ. | AK3ZKD 004507ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΙΝ5"7600 rpm€42.71
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR / DODGE 004970 Ελαστομερής σύζευξη D-Flex, Μέγεθος άξονα 75.0 mm, Βαθμολογία 2800 σ.α.λ.
€237.26 /μονάδα