Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DMC HDPZ-200 Hd Σωλήνας λουράκι ψευδάργυρος 2 ίντσες 5 13/16 ίντσα Μήκος | AD8HUG 4KJX4

DMC HDPZ-200 Hd ιμάντας σωλήνα με επίστρωση ψευδαργύρου 2 ιντσών 5 μήκους 13/16 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HUG Μοντέλο: HDPZ-200Cross Ref: 4KJX4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙμάντας βαρέως τύπου
Διάμετρος τρύπας.7 / 16 "
Μήκος5 13 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα2"
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τρύπας.ΜήκοςΜέγεθος σωλήναΠάχοςΠλάτοςΤιμή
DMC HDPZ-50 Hd ιμάντας σωλήνα με ψευδάργυρο 1/2 ίντσας 4 1/8 ίντσας μήκος | AD8HUB 4KJW8 HDPZ-507 / 16 "4.125 "1 / 2 "1 / 8 "1.25 "€3.98
DMC HDPZ-75 Hd Σωλήνας λουράκι ψευδάργυρος 3/4 σε | AD8HUC 4KJW9 HDPZ-757 / 16 "4 5 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "1.25 "€4.08
DMC HDPZ-100 Hd Σωλήνας λουράκι ψευδάργυρος 1 ίντσα 4 3 / 4in L | AD8HUD 4KJX1 HDPZ-1007 / 16 "4.75 "1"1 / 8 "1.25 "€4.23
DMC HDPZ-125 Hd Pipe Strap Zευδάργυρος 1 1/4 In | AD8HUE 4KJX2 HDPZ-1257 / 16 "5.125 "1-1 / 4 "1 / 8 "1.25 "€5.17
DMC HDPZ-150 Hd Σωλήνας λουράκι ψευδάργυρος 1 1/2 In | AD8HUF 4KJX3 HDPZ-1507 / 16 "5 9 / 16 "1-1 / 2 "1 / 8 "1.25 "€6.12
DMC HDPZ-250 Hd Σωλήνας λουράκι ψευδάργυρος 2 1/2 In | AD8HUH 4KJX5 HDPZ-2507 / 16 "6.625 "2-1 / 2 "1 / 4 "1.25 "€10.55
DMC HDPZ-300 Hd Σωλήνας λουράκι ψευδάργυρος 3 ίντσες 7 5/16 ίντσα Μήκος | AD8HUJ 4KJX6 HDPZ-3007 / 16 "7 5 / 16 "3"1 / 4 "1.25 "€12.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DMC HDPZ-200 Hd ιμάντας σωλήνα με επίστρωση ψευδαργύρου 2 ιντσών 5 μήκους 13/16 ιντσών
€6.06 /μονάδα