Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DIXON FM45F40T Hex Nipple Fnst x Mnpt 4-1 / 2 In x 4 In | AE8CZU 6CLW8

DIXON FM45F40T Hex Nipple Fnst x Mnpt 4-1/2 In x 4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8CZU Μοντέλο: FM45F40TCross Ref: 6CLW8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€460.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας Hex Nipple Fire Hose
Βασικός τύπος σύνδεσηςΓυναίκα x Αρσενικό
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςFNST x MNPT
Μέγεθος4-1 / 2 "x 4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)20.96
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικός τύπος σύνδεσηςΤύπος σύνδεσηςΜέγεθοςΤιμή
DIXON DMH2525 Hex Nipple Mnpt x Mnpsh 2-1 / 2 In | AE8CZP 6CLW4 DMH2525Διπλό αρσενικόMNPT x NPSH Αρσενικό2-1/2" x 2-1/2"€67.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DIXON FM45F40T Hex Nipple Fnst x Mnpt 4-1/2 In x 4 In
€460.77 /μονάδα