Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DIXON DBA11-200 Dry Disconnect Adapter 2-1 / 2 x 2 Inch 150psi | AE3CWN 5CGH1

DIXON DBA11-200 Dry Disconnect Adapter 2-1/2 x 2 Inch 150psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3CWN Μοντέλο: DBA11-200Cross Ref: 5CGH1
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
€360.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας ξηρής αποσύνδεσης
Υλικό σώματοςΨευδάργυρος / αλουμίνιο
Τύπος σύνδεσηςΑνδρικός προσαρμογέας x FNPT
Μέγεθος συζεύκτη2.5 "
Τύπος ζεύξηςA
Υλικό φλάντζαςBuna-N
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγεθος σωλήνα2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.215
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ7609000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος συζεύκτηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
DIXON DBA11-150 Dry Disconnect Adapter 2 x 1-1 / 2 Inch 210psi | AE3CWM 5CGH0 DBA11-1502"210 psi1.5 "€332.05
DIXON DBA11-300 Προσαρμογέας ξηρής αποσύνδεσης 4 x 3 ιντσών 120 Psi | AE3CWP 5CGH2 DBA11-3004"120 psi3"€698.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DIXON DBA11-200 Dry Disconnect Adapter 2-1/2 x 2 Inch 150psi
€360.41 /μονάδα