Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DIXON 4NF6-B Bowes Coupler, 3/4 Inch-14 NPTF, Brass | AE3CXQ 5CGK6

DIXON 4NF6-B Bowes Coupler, 3/4 Inch-14 NPTF, Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3CXQ Μοντέλο: 4NF6-BCross Ref: 5CGK6
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
€38.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορο σώμα ζεύξης
Μέγεθος σώματος1 / 2 "
Σύνδεση σωλήνα(ΣΤ) ΝΡΤ
Τύπος ανταλλαγήςBowes
Τύπος κλειδώματοςPush-to-Connect
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Ροή204 cfm
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
ΣφραγίδεςBuna-N
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ7419995050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος BarbΣύνδεση σωλήναΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
DIXON 4NS4 Bowes Coupler, 1/2 Inch Barb, Steel | AE3CWV 5CGH7 4Ν41 / 2 "Μάνικα ΜπάρΑτσάλι500 psi-€25.31
DIXON 4NS6 Bowes Coupler, Barb 3/4 Inch, Steel | AE3CWW 5CGH8 4Ν63 / 4 "Μάνικα ΜπάρΑτσάλι500 psi-€25.19
DIXON 4NS4-B Bowes Coupler, 1/2 Inch Barb, Brass | AE3CWX 5CGH9 4NS4-Β1 / 2 "Μάνικα ΜπάρΟρείχαλκος300 psi-€36.11
DIXON 4NS6-B Bowes Coupler, Barb 3/4 Inch, Brass | AE3CWY 5CGJ0 4NS6-Β3 / 4 "Μάνικα ΜπάρΟρείχαλκος300 psi-€36.44
DIXON 4NM4 Bowes Coupler, 1/2 Inch-14 NPTF, Steel | AE3CXD 5CGJ5 4ΝΜ4-(Μ) ΝΡΤΑτσάλι500 psi1 / 2 "€25.87
DIXON 4NM6 Bowes Coupler, 3/4 Inch-14 NPTF, Steel | AE3CXE 5CGJ6 4ΝΜ6-(Μ) ΝΡΤΑτσάλι500 psi3 / 4 "€26.45
DIXON 4NM4-B Bowes Coupler, 1/2 Inch-14 NPTF, Brass | AE3CXF 5CGJ7 4NM4-Β-(Μ) ΝΡΤΟρείχαλκος300 psi1 / 2 "€38.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DIXON 4NF6-B Bowes Coupler, 3/4 Inch-14 NPTF, Brass
€38.21 /μονάδα