Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DIXON 3DM2-B Industrial Coupler, 3/8 Inch Size, 1/4 Inch MNPTF, Brass | AE3DAG 5CGU7

DIXON Βιομηχανικός σύνδεσμος 3DM2-B, μέγεθος 3/8 ιντσών, MNPTF 1/4 ίντσας, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3DAG Μοντέλο: 3DM2-BCross Ref: 5CGU7
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
€41.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορο σώμα ζεύξης
Μέγεθος σώματος3 / 8 "
Σύνδεση σωλήνα(Μ) ΝΡΤ
Τύπος ανταλλαγήςΒιομηχανικά
Τύπος κλειδώματοςPush-to-Connect
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Ροή45 cfm
Μέγιστη. Πίεση500 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
ΣφραγίδεςBuna-N
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.153
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)23.11
Κωδικός ΕΣ7419995050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση σωλήναΤύπος κλειδώματοςΥλικόΜέγεθος σωλήναΤιμή
DIXON 3FF2 Industrial Coupler, 3/8 Inch Size, 1/4 Inch NPTF, Steel | AE3CZH 5CGR5 3FF2(ΣΤ) ΝΡΤΜανίκιΑτσάλι1 / 4 "€26.93
DIXON 3FF3 Industrial Coupler, 3/8 Inch Size, 3/8 Inch NPTF, Steel | AE3CZK 5CGR7 3FF3(ΣΤ) ΝΡΤΜανίκιΑτσάλι3 / 8 "€24.91
DIXON 3FM2 Industrial Coupler, 3/8 Inch Size, 1/4 Inch MNPTF, Steel | AE3CZQ 5CGT2 3FM2(Μ) ΝΡΤΜανίκιΑτσάλι1 / 4 "€24.16
DIXON 3FM3 Industrial Coupler, 3/8 Inch Size, 3/8 Inch MNPTF, Steel | AE3CZT 5CGT4 3FM3(Μ) ΝΡΤΜανίκιΑτσάλι3 / 8 "€23.05
DIXON 3FS3 Industrial Coupler, 3/8 Inch Size, 3/8 Inch Barb, Steel | AE3CZX 5CGT8 3FS3Μάνικα ΜπάρΜανίκιΑτσάλι-€28.27
DIXON 3DF2-B Industrial Coupler, 3/8 Inch Size, 1/4 Inch NPTF, Brass | AE3DAB 5CGU2 3DF2-Β(ΣΤ) ΝΡΤPush-to-ConnectΟρείχαλκος1 / 4 "€38.81
DIXON 3DF3-B Industrial Coupler, 3/8 Inch Size, 3/8 Inch NPTF, Brass | AE3DAD 5CGU4 3DF3-Β(ΣΤ) ΝΡΤPush-to-ConnectΟρείχαλκος3 / 8 "€34.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DIXON Βιομηχανικός σύνδεσμος 3DM2-B, μέγεθος 3/8 ιντσών, MNPTF 1/4 ίντσας, ορείχαλκος
€41.15 /μονάδα