Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DIXON 2DF2-B Threaded Coupler, 1/4 Inch NPTF, Brass | AE3DAA 5CGU1

DIXON 2DF2-B Σύζευξη με σπείρωμα, NPTF 1/4 ιντσών, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3DAA Μοντέλο: 2DF2-BCross Ref: 5CGU1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορο σώμα ζεύξης
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Σύνδεση σωλήνα(ΣΤ) ΝΡΤ
Τύπος ανταλλαγήςΒιομηχανικά
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Ροή27 cfm
Μέγιστη. Πίεση500 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
ΣφραγίδεςBuna-N
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ7419995050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΜέγεθος BarbΜέγεθος σώματοςΣύνδεση σωλήναΤύπος ανταλλαγήςΤύπος κλειδώματοςΥλικόΜέγιστη. ΡοήΤιμή
DIXON 2FF2-B Σύζευξη με σπείρωμα, 1/4 ίντσας NPTF, ορείχαλκος | AE3CZF 5CGR3 2FF2-Β1 / 4 "-1 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤΒιομηχανικά-Ορείχαλκος27 cfm€12.68
DIXON 2FF2 με σπείρωμα, NPTF 1/4 ίντσας, χάλυβας | AE3CZG 5CGR4 2FF21 / 4 "-1 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤΒιομηχανικά-Ατσάλι27 cfm€15.17
DIXON 2FF3-B Σύζευξη με σπείρωμα, NPTF 3/8 ιντσών, ορείχαλκος | AE3CZJ 5CGR6 2FF3-Β3 / 8 "-1 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤΒιομηχανικάΜανίκιΟρείχαλκος27 cfm€15.19
DIXON 4FF4 Σύζευξη με σπείρωμα, NPTF 1/2 ίντσας, χάλυβας | AE3CZL 5CGR8 4FF41 / 2 "-1 / 2 "(ΣΤ) ΝΡΤΒιομηχανικάΜανίκιΑτσάλι91 cfm€32.39
Σύζευξη με σπείρωμα DIXON 4FF6, NPTF 3/4 ιντσών, χάλυβας | AE3CZM 5CGR9 4FF63 / 4 "-1 / 2 "(ΣΤ) ΝΡΤΒιομηχανικάΜανίκιΑτσάλι91 cfm€36.67
DIXON 2FM2-B Σύζευξη με σπείρωμα, MNPTF 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | AE3CZN 5CGT0 2FM2-Β1 / 4 "-1 / 4 "(Μ) ΝΡΤΒιομηχανικάΜανίκιΟρείχαλκος27 cfm€13.53
Σύζευξη με σπείρωμα DIXON 2FM2, MNPTF 1/4 ίντσας, χάλυβας | AE3CZP 5CGT1 2FM21 / 4 "-1 / 4 "(Μ) ΝΡΤΒιομηχανικάΜανίκιΑτσάλι27 cfm€15.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DIXON 2DF2-B Σύζευξη με σπείρωμα, NPTF 1/4 ιντσών, ορείχαλκος
€19.39 /μονάδα