Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σύζευξη με σπείρωμα DIXON 2FM2, MNPTF 1/4 ίντσας, χάλυβας | AE3CZP 5CGT1

DIXON 2FM2 Σύζευξη με σπείρωμα, MNPTF 1/4 ίντσας, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3CZP Μοντέλο: 2FM2Cross Ref: 5CGT1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορο σώμα ζεύξης
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
φινίρισμαΤρισθενές Chrome
Σύνδεση σωλήνα(Μ) ΝΡΤ
Τύπος ανταλλαγήςΒιομηχανικά
Τύπος κλειδώματοςΜανίκι
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή27 cfm
Μέγιστη. Πίεση500 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
ΣφραγίδεςBuna-N
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ7307923030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΜέγεθος BarbΜέγεθος σώματοςΣύνδεση σωλήναΤύπος ανταλλαγήςΤύπος κλειδώματοςΥλικόΜέγιστη. ΡοήΤιμή
DIXON 2FF2-B Σύζευξη με σπείρωμα, 1/4 ίντσας NPTF, ορείχαλκος | AE3CZF 5CGR3 2FF2-Β1 / 4 "-1 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤΒιομηχανικά-Ορείχαλκος27 cfm€12.68
DIXON 2FF2 με σπείρωμα, NPTF 1/4 ίντσας, χάλυβας | AE3CZG 5CGR4 2FF21 / 4 "-1 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤΒιομηχανικά-Ατσάλι27 cfm€15.17
DIXON 2FF3-B Σύζευξη με σπείρωμα, NPTF 3/8 ιντσών, ορείχαλκος | AE3CZJ 5CGR6 2FF3-Β3 / 8 "-1 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤΒιομηχανικάΜανίκιΟρείχαλκος27 cfm€15.19
DIXON 4FF4 Σύζευξη με σπείρωμα, NPTF 1/2 ίντσας, χάλυβας | AE3CZL 5CGR8 4FF41 / 2 "-1 / 2 "(ΣΤ) ΝΡΤΒιομηχανικάΜανίκιΑτσάλι91 cfm€32.39
Σύζευξη με σπείρωμα DIXON 4FF6, NPTF 3/4 ιντσών, χάλυβας | AE3CZM 5CGR9 4FF63 / 4 "-1 / 2 "(ΣΤ) ΝΡΤΒιομηχανικάΜανίκιΑτσάλι91 cfm€36.67
DIXON 2FM2-B Σύζευξη με σπείρωμα, MNPTF 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | AE3CZN 5CGT0 2FM2-Β1 / 4 "-1 / 4 "(Μ) ΝΡΤΒιομηχανικάΜανίκιΟρείχαλκος27 cfm€13.53
DIXON 2FM3-B Σύζευξη με σπείρωμα, MNPTF 3/8 ιντσών, ορείχαλκος | AE3CZR 5CGT3 2FM3-Β3 / 8 "-1 / 4 "(Μ) ΝΡΤΒιομηχανικάΜανίκιΟρείχαλκος27 cfm€14.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DIXON 2FM2 Σύζευξη με σπείρωμα, MNPTF 1/4 ίντσας, χάλυβας
€15.41 /μονάδα