Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DIXON 2040-DA-AL Reducer Coupler, Coupler x 4 Inch Adapter, Aluminium, 2 Inch Size | AB8QBV 26W642

DIXON 2040-DA-AL Συζεύκτης μείωσης, Ζεύγος x Προσαρμογέας 4 ιντσών, Αλουμίνιο, Μέγεθος 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8QBV Μοντέλο: 2040-DA-ALCross Ref: 26W642

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€196.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση ζεύξης
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σύνδεσηςΠροσαρμογέας Female Coupler x Male
Μέγεθος συζεύκτη2 "x 4"
Τύπος ζεύξηςDA
Υλικό φλάντζαςBuna-N
Μέγιστη. Πίεση100 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.395
Ύψος πλοίου (cm)25.91
Μήκος πλοίου (cm)27.69
Πλάτος πλοίου (cm)30.23
Κωδικός ΕΣ7609000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγεθος συζεύκτηΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
DIXON 1510DAAL Συζεύκτης μείωσης, Ζεύγος x Προσαρμογέας 1 ίντσας, Αλουμίνιο, Μέγεθος 1-1/2 ίντσας | AB8QBT 26W640 1510 DAALΑλουμίνιο1-1 / 2 "x 1"250 psi€130.34
DIXON 2030-DA-AL Reducer Coupler, Coupler x 3 Inch Adapter, Aluminium, 2 Inch Size | AB8QBU 26W641 2030-ΔΑ-ΑΛΑλουμίνιο2 "x 3"125 psi€137.56
DIXON 3020-DA-AL Reducer Coupler, Coupler x 2 Inch Adapter, Aluminium, 3 Inch Size | AB8QBW 26W643 3020-ΔΑ-ΑΛΑλουμίνιο3 "x 2"125 psi€120.23
DIXON 3040-DA-AL Reducer Coupler, Coupler x 4 Inch Adapter, Aluminium, 3 Inch Size | AB8QBX 26W644 3040-ΔΑ-ΑΛΑλουμίνιο3 "x 4"100 psi€162.44
DIXON 2030-DA-SS Σύζευξη μείωσης, σύζευξη x Προσαρμογέας 3 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας, μέγεθος 2 ιντσών | AB8QCF 26W652 2030-ΔΑ-ΣΣΑνοξείδωτο ατσάλι2 "x 3"125 psi€424.95
DIXON 3020-DA-SS Σύζευξη μείωσης, σύζευξη x Προσαρμογέας 2 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας, μέγεθος 3 ιντσών | AB8QCG 26W653 3020-ΔΑ-ΣΣΑνοξείδωτο ατσάλι3 "x 2"125 psi€393.62
DIXON ADA3020 Reducer Coupler, Coupler x 2 Inch Adapter, Weld Fabrication, 3 Inch Size | AK2GWJ ADA3020---€101.67
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DIXON 2040-DA-AL Συζεύκτης μείωσης, Ζεύγος x Προσαρμογέας 4 ιντσών, Αλουμίνιο, Μέγεθος 2 ιντσών
€196.90 /μονάδα