Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DISCO 9444PK Retainer, Nylon, 8mm Τρύπα Μέγεθος, 15mm Μήκος, 25Pk | AD3NZH 40K644

DISCO 9444PK Retainer, Nylon, 8mm μέγεθος τρύπας, 15mm μήκος, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3NZH Μοντέλο: 9444PKΣταυρός: 40K644

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρατητές νάυλον
ΧρώμαΆσπρο
Επικεφαλής Ντία.13mm
Ύψος κεφαλιού1mm
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μέγεθος τρύπας8mm
Rivet Dia.8mm
Μήκος καρφιού15mm
Πριτσίνιο υλικόΝάιλον
Τύπος πριτσίνωνΠάνελ επένδυσης πόρτας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8708998175
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DISCO 9444PK Retainer, Nylon, 8mm μέγεθος τρύπας, 15mm μήκος, 25Pk
€17.15 /πακέτο