Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DISCO 8862BPK Retainer, Μαύρο, Nylon, 5/16 Inch Rivet Dia., 1-1/16 Inch Length, 25Pk | AD3NWJ 40K575

DISCO 8862BPK Retainer, Μαύρο, Nylon, 5/16 Inch Rivet Dia., 1-1/16 Inch Length, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3NWJ Μοντέλο: 8862BPKΣταυρός: 40K575

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€17.51 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρατητές νάυλον
ΧρώμαΜαύρη
Εύρος Grip0.090 έως 0.815 "
Επικεφαλής Ντία.3 / 4 "
Ύψος κεφαλιού1 / 16 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μέγεθος τρύπας5 / 16 "
Rivet Dia.5 / 16 "
Μήκος καρφιού1 1 / 16 "
Πριτσίνιο υλικόΜαύρο νάιλον
Τύπος πριτσίνωνΑκόλουθος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8708998175
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DISCO 8862BPK Retainer, Μαύρο, Nylon, 5/16 Inch Rivet Dia., 1-1/16 Inch Length, 25Pk
€17.51 /πακέτο