Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DISCO 5699PK Bolt Dog Point, Μέγεθος τρύπας 1.00mm, Μήκος 28mm, 25Pk | AD3PFM 40K787

DISCO 5699PK Bolt Dog Point, 1.00mm Μέγεθος Τρύπας, 28mm Μήκος, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3PFM Μοντέλο: 5699PKΣταυρός: 40K787
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
€15.34 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBolt
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού8mm
φινίρισμαΨευδάργυρος και κίτρινο
Χρώμα κεφαλήςΑσημένιο
Επικεφαλής Ντία.8mm
Ύψος κεφαλιού4mm
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Εξάγωνο πλάτος8mm
Μήκος28mm
ΥλικόΑτσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματος1mm
ΧαρακτηριστικάΣημείο σκύλου
Πλυντήριο OD19mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318152000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DISCO 5699PK Bolt Dog Point, 1.00mm Μέγεθος Τρύπας, 28mm Μήκος, 25Pk
€15.34 /πακέτο