Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DISCO 5688PK Bot Ca Body, Μέγεθος οπής 1.25mm, Μήκος 30mm, 25Pk | AD3PFT 40K792

DISCO 5688PK Bot Ca Body, 1.25mm μέγεθος τρύπας, 30mm μήκος, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3PFT Μοντέλο: 5688PKΣταυρός: 40K792
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
€24.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBolt
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού13mm
φινίρισμαΦωσφορικός ψευδάργυρος
Χρώμα κεφαλήςΜαύρη
Επικεφαλής Ντία.13mm
Ύψος κεφαλιού5mm
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Εξάγωνο πλάτος13mm
Μήκος30 "
ΥλικόΑτσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματος1.25mm
ΧαρακτηριστικάCA σώμα
Πλυντήριο OD24mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318152000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DISCO 5688PK Bot Ca Body, 1.25mm μέγεθος τρύπας, 30mm μήκος, 25Pk
€24.78 /πακέτο