Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DISCO 5686PK Bolt Ca Body, 1.00mm Thread Size, 25mm Length, 50Pk | AD3PFN 40K788

DISCO 5686PK Bot Ca Body, 1.00mm μέγεθος σπειρώματος, 25mm μήκος, 50Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3PFN Μοντέλο: 5686PKΣταυρός: 40K788
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
€20.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBolt
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού10mm
φινίρισμαΜαύρο βιολογικό
Χρώμα κεφαλήςΜαύρη
Επικεφαλής Ντία.10mm
Ύψος κεφαλιού4mm
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Εξάγωνο πλάτος10mm
Μήκος25ft.
ΥλικόΑτσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματος1mm
ΧαρακτηριστικάCA σώμα
Πλυντήριο OD17mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4298
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318152000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DISCO 5686PK Bot Ca Body, 1.00mm μέγεθος σπειρώματος, 25mm μήκος, 50Pk
€20.48 /πακέτο