Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DISCO 5609PK Retainer, Black, Nylon, 13/64 Inch Hole Size, 5/8 Inch Length, 50Pk | AD3NVX 40K564

DISCO 5609PK Retainer, Μαύρο, Nylon, Μέγεθος οπής 13/64 ίντσες, Μήκος 5/8 ίντσες, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3NVX Μοντέλο: 5609PKΣταυρός: 40K564

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€21.76 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑκόλουθος
ΧρώμαΜαύρη
Εύρος Grip0.030 έως 0.365 "
Επικεφαλής Ντία.19 / 32 "
Ύψος κεφαλιού1 / 32 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μέγεθος τρύπας13 / 64 "
Rivet Dia.13 / 64 "
Μήκος καρφιού5 / 8 "
Πριτσίνιο υλικόΜαύρο νάιλον
Τύπος πριτσίνωνΣυντηρητής Weatherstrip

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8708998175
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DISCO 5609PK Retainer, Μαύρο, Nylon, Μέγεθος οπής 13/64 ίντσες, Μήκος 5/8 ίντσες, 50 Pk
€21.76 /πακέτο