Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DISCO 5560PK Nut Extruded, 1.25mm Μέγεθος Κλωστή, 25mm Μήκος, 25Pk | AD3PFC 40K778

DISCO 5560PK Nut Extruded, 1.25mm Μέγεθος Κλωστή, 25mm Μήκος, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3PFC Μοντέλο: 5560PKΣταυρός: 40K778
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
€13.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδωση
Βασικό υλικόΑτσάλι
Κέντρο της τρύπας στην άκρη του πίνακα9 / 16 "
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8 x 1.25
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Για πάχος πάνελ0.010 έως 0.165 "
Ύψος14mm
Μήκος25ft.
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουU Spring Spring Nut
ShapeU
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Πάχος0.017 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1.25mm
ΧαρακτηριστικάΕξωθήθηκε
Πλάτος17mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.189
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318160000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DISCO 5560PK Nut Extruded, 1.25mm Μέγεθος Κλωστή, 25mm Μήκος, 25Pk
€13.10 /πακέτο