Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DISCO 5558PK Nut Extruded, 1.50mm Μέγεθος Κλωστή, 33mm Μήκος, 25Pk | AD3PFE 40K780

DISCO 5558PK Nut Extruded, 1.50mm Μέγεθος Κλωστή, 33mm Μήκος, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3PFE Μοντέλο: 5558PKΣταυρός: 40K780
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
€23.68 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδωση
Βασικό υλικόΑτσάλι
Κέντρο της τρύπας στην άκρη του πίνακα3 / 4 "
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10 x 1.5
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Για πάχος πάνελ0.035 έως 0.232 "
Ύψος17mm
Μήκος33mm
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουU Spring Spring Nut
ShapeU
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Πάχος0.017 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1.50mm
ΧαρακτηριστικάΕξωθήθηκε
Πλάτος24mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.38
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318160000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DISCO 5558PK Nut Extruded, 1.50mm Μέγεθος Κλωστή, 33mm Μήκος, 25Pk
€23.68 /πακέτο