Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DISCO 12216PK Screw Tek, 3/4 Inch Length, 100Pk | AD3PBY 40K705

DISCO 12216PK Βίδα Tek, 3/4 ίντσα μήκος, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3PBY Μοντέλο: 12216PKΣταυρός: 40K705
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
€19.65 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα
Μέγεθος σημείου τρυπανιών#2
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού1 / 4 "
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Χρώμα κεφαλήςΜαύρη
Επικεφαλής Ντία.3 / 8 "
Ύψος κεφαλιού3 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Εξάγωνο πλάτος1 / 4 "
Μήκος3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος#8
ΧαρακτηριστικάTek

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ7318140000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DISCO 12216PK Βίδα Tek, 3/4 ίντσα μήκος, 100 Pk
€19.65 /πακέτο