Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DISCO 10695PK Hex Sems Screw, Steel, M6.3-1.81 Thread Size, 20 Inch Length, 50Pk | AD3PDR 40K745

DISCO 10695PK Hex Sems Screw, Steel, M6.3-1.81 Size Thread, 20 Inch Length, 50Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3PDR Μοντέλο: 10695PKΣταυρός: 40K745

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€33.68 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα Hex Head Sems
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6.3 x 1.81
ΔιάμετροςM6.3
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Φλάντζα Ντία.20mm
Ύψος κεφαλιού4mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος10mm
Μήκος20ft.
Μήκος κάτω από το κεφάλι20mm
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος6.3mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος18mm
Μέγεθος νήματος1.81mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318159000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DISCO 10695PK Hex Sems Screw, Steel, M6.3-1.81 Size Thread, 20 Inch Length, 50Pk
€33.68 /πακέτο