Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DISCO 1013PK Bolt Flange, 1.25mm Thread Size, 25mm Length, 25Pk | AD3PFG 40K782

DISCO Φλάντζα μπουλονιού 1013PK, Μέγεθος σπειρώματος 1.25mm, Μήκος 25mm, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3PFG Μοντέλο: 1013PKΣταυρός: 40K782
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
€20.87 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBolt
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού13mm
φινίρισμαElectro Polyseal II
Χρώμα κεφαλήςΜαύρη
Επικεφαλής Ντία.16mm
Ύψος κεφαλιού7mm
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Εξάγωνο πλάτος13mm
Μήκος25ft.
ΥλικόΑτσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματος1.25mm
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα CA

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318159000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DISCO Φλάντζα μπουλονιού 1013PK, Μέγεθος σπειρώματος 1.25mm, Μήκος 25mm, 25Pk
€20.87 /πακέτο