Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σώμα μπουλονιού DISCO 10097PK, Μέγεθος σπειρώματος 1.00mm, Μήκος 16mm, 50Pk | AD3PFK 40K785

DISCO 10097PK Σώμα μπουλονιού, Μέγεθος σπειρώματος 1.00 mm, Μήκος 16 mm, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3PFK Μοντέλο: 10097PKΣταυρός: 40K785
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
€38.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBolt
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού10mm
φινίρισμαΨευδάργυρος και κίτρινο
Χρώμα κεφαλήςΚίτρινο
Επικεφαλής Ντία.10mm
Ύψος κεφαλιού4mm
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Εξάγωνο πλάτος10mm
Μήκος16
ΥλικόΑτσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματος1mm
ΧαρακτηριστικάΣώμα
Πλυντήριο OD18.5mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ7318152000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DISCO 10097PK Σώμα μπουλονιού, Μέγεθος σπειρώματος 1.00 mm, Μήκος 16 mm, 50 Pk
€38.22 /πακέτο