DINEX DXTQ1T2D18 Καλάθι Τροφίμων Διπλή Πόρτα 18 Δίσκοι | AH9QKQ 40XC25

DINEX DXTQ1T2D18 Καρότσι Δίσκων Τροφίμων Διπλή Πόρτα 18 Δίσκοι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9QKQ Μοντέλο: DXTQ1T2D18Σταυρός: 40XC25

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,677.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι δίσκων τροφίμων
Υλικό κάστερΠολυολεφίνη
Μέγεθος τροχίσκου6"
Τύπος τροχίσκου2 Άκαμπτο, 2 Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
ΚατασκευήΑνοξείδωτο ατσάλι
Πάχος μετρητή14
Χωρητικότητα φορτίου250 λίβρες
Αριθμός διαμερισμάτων1
Αριθμός Ράφων18
συνολικό ύψος66 5 / 16 "
Συνολικό μήκος44 9 / 64 "
συνολικό πλάτος27.593
Δίσκοι ανά καλάθι / ανά διαμέρισμα18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 135
Ύψος πλοίου (cm)158.24
Μήκος πλοίου (cm)108.97
Πλάτος πλοίου (cm)158.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Θέρμανση / Μη θερμαινόμενη: Μη θερμαινόμενη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός διαμερισμάτωνΑριθμός Ράφωνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DINEX DXTQ1T2D3C21 Καλάθι Τροφίμων Διπλή Πόρτα 21 Δίσκοι | AH9QJD 40XA89 DXTQ1T2D3C213755 13 / 16 "62 27 / 32 "27.593€9,851.17
DINEX DXTQ1T2D12 Δίσκος τροφίμων Καλάθι Διπλή Πόρτα 12 Δίσκοι | AH9QJE 40XA90 DXTQ1T2D1211245 1 / 16 "44 9 / 64 "27.593€10,284.23
DINEX DXTQ2T1D16 Καρότσι Τροφίμων Μονόθυρο 16 Δίσκοι | AH9QJF 40XA91 DXTQ2T1D161855 21 / 64 "31 41 / 64 "36 7 / 32 "€7,051.24
DINEX DXTQ2T2D20 Καλάθι Δίσκου Τροφίμων 10 Ράφια 2 Πόρτες 20 Δίσκοι | AH9QJG 40XA92 DXTQ2T2D2021039 51 / 64 "56 9 / 64 "36 17 / 64 "€8,973.34
DINEX DXTQ1T2D10 Καλάθι Τροφίμων Διπλή Πόρτα 10 Δίσκοι | AH9QJM 40XA97 DXTQ1T2D1011045 1 / 16 "44 9 / 64 "27.593€7,783.30
DINEX DXTQ2T1D12 Καρότσι Τροφίμων Μονόθυρο 12 Δίσκοι | AH9QJR 40XC02 DXTQ2T1D121650 35 / 64 "31 41 / 64 "36 7 / 32 "€6,765.53
DINEX DXTQ1T2D16 Δίσκος τροφίμων Καρότσι Διπλό Πόρτο 16 Δίσκοι | AH9QJT 40XC03 DXTQ1T2D1611655 13 / 16 "44 9 / 64 "27.593€8,319.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DINEX DXTQ1T2D18 Καρότσι Δίσκων Τροφίμων Διπλή Πόρτα 18 Δίσκοι
€8,677.31 /μονάδα