DINEX DXMTXHH Καλάθι αποστολής 100 lb SS 2 Hot Compartmnts | AH9QKL 40XC21

DINEX DXMTXHH Καλάθι παράδοσης 100 lb SS 2 Hot Compartmnt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9QKL Μοντέλο: DXMTXHHΣταυρός: 40XC21

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€34,958.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι παράδοσης
Ενισχυτές19
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΠολυολεφίνη
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Gauge14
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Φόρτωση καπακιού. ανά ράφι100 λίβρες
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός διαμερισμάτων2
Αριθμός Ράφων16
συνολικό ύψος28 45 / 64 "
Συνολικό μήκος52 13 / 32 "
συνολικό πλάτος28.75 "
Μέγεθος πλάκας9"
Μήκος ραφιού20.75 "
Πλάτος ραφιού12.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 272.16
Ύψος πλοίου (cm)72.87
Μήκος πλοίου (cm)132.97
Πλάτος πλοίου (cm)138.48
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
DINEX DXMTXHR Καλάθι παράδοσης SS 1 Θέρμανση / 1 ψυγείο | AH9QJW 40XC06 DXMTXHR15.5€33,653.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DINEX DXMTXHH Καλάθι παράδοσης 100 lb SS 2 Hot Compartmnt
€34,958.98 /μονάδα