DINEX DXIDT1C1520 Δίσκος Πρόβολος Καλαθιού Διανομής 15 ιντσών x 20 ιντσών | AH9QKZ 40XC33

DINEX DXIDT1C1520 Πρόβολος καρότσι διανομής δίσκου 15 ιντσών x 20 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9QKZ Μοντέλο: DXIDT1C1520Σταυρός: 40XC33

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,446.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιανομέας δίσκων
Υλικό κάστερΠολυολεφίνη
Μέγεθος τροχίσκου6"
Τύπος τροχίσκου2 Άκαμπτο, 2 Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
ΚατασκευήΑνοξείδωτο ατσάλι
Πάχος μετρητή14
Χωρητικότητα φορτίου250 λίβρες
Αριθμός διαμερισμάτων1
Αριθμός Ράφων0
συνολικό ύψος37.75 "
Συνολικό μήκος22.75 "
συνολικό πλάτος29.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 80.1
Ύψος πλοίου (cm)92.08
Μήκος πλοίου (cm)59.69
Πλάτος πλοίου (cm)67.31
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Θέρμανση / Μη θερμαινόμενη: Μη θερμαινόμενη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DINEX DXIDT1E1418 Δίσκος Καλάθι Διανομής 1 Στοίβα 14 ίντσες x 18 ίντσες | AH9QJP 40XA99 DXIDT1E141836 25 / 64 "23.5 "19.625 "€5,559.95
DINEX DXIDT1E1520 Καλάθι διανομής δίσκου 1 στοίβα 15 ίντσες x 20 ίντσες | AH9QKG 40XC17 DXIDT1E152036 25 / 64 "23.5 "19.625 "€5,403.14
DINEX DXIDT1C1418 Δίσκος Πρόβολος Καλαθιού Διανομής 14 ιντσών x 18 ιντσών | AH9QKH 40XC18 DXIDT1C141837.75 "22.75 "29.5 "€4,446.65
DINEX DXIDT2E1418 Δίσκος Καλάθι Διανομής 2 Στοίβες Εσωκλείονται | AH9QKV 40XC29 DXIDT2E141836 25 / 64 "23.5 "40 "€6,195.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DINEX DXIDT1C1520 Πρόβολος καρότσι διανομής δίσκου 15 ιντσών x 20 ιντσών
€4,446.65 /μονάδα