Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DWHT42166 I-Beam Level Aluminium 48 Inch | AH3CDZ 31CN07

DEWALT DWHT42166 I-Beam Level Aluminium 48 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3CDZ Μοντέλο: DWHT42166Σταυρός: 31CN07

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€73.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο I-Beam
Ακρίβεια0.0005 "
ΧρώμαΚίτρινο
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Μήκος48 "
Τύπος μαγνήτηΚανένας
Αριθμός αυλακώσεων0
Αριθμός φιαλιδίων επιπέδου1
Αριθμός μαγνητών0
Αριθμός φιαλιδίων Plumb2
Συνολικός αριθμός φιαλιδίων3
Υλικό ΦιαλιδίουΑκρυλικό υψηλής πρόσκρουσης
Τύπος φιαλιδίουΑποκλεισμός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3275
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)122.17
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Χώρα ΠροέλευσηςTH

Λεπτομέρειες:

    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μη μαγνητικά
    • Κορυφαία ανάγνωση: Ναι
    • Αριθμός φιαλιδίων 30 βαθμών: 0
    • Αριθμός φιαλιδίων 45 βαθμών: 0
    • Αναμμένα φιαλίδια: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
DEWALT DWHT42151 I-Beam Level Aluminium 24 Inch | AH3CDX 31CN05 DWHT4215124 "€47.71
DEWALT DWHT42163 I-Beam Level Aluminium 24 Inch Yellow | AH3CDY 31CN06 DWHT4216324 "€67.31
DEWALT DWHT42169 I-Beam Level Aluminium 72 Inch Yellow | AH3CEA 31CN09 DWHT4216972 "€115.38
RFQ
DEWALT DWHT42170 I-Beam Level Aluminium 78 Inch | AH3CEB 31CN10 DWHT4217078 "€138.26
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DWHT42166 I-Beam Level Aluminium 48 Inch
€73.97 /μονάδα