Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DW8500 Λεπίδα πριονιού διαμαντιών 14 ιντσών Διάμετρος 4300 σ.α.λ. AF2GUB 6TMT8

DEWALT DW8500 Λεπίδα πριονιού διαμαντιών 14 ιντσών Διάμετρος 4300 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2GUB Μοντέλο: DW8500Cross Ref: 6TMT8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€374.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛεπίδα πριονιού διαμαντιού
Άρμπορ Τρύπα1"
Blade Dia.14 "
Κοπή Βάθος5"
Τύπος κοπήςΣτεγνώστε
Νοκ άουτ με διαμάντιαΟχι
ΒαθμόςΑρχικό
Μέγιστη. RPM4300
Πάχος Πλάκας0.11 "
Τύπος δαχτυλιδιούΚατακερματισμένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.62
Ύψος πλοίου (cm)43.82
Μήκος πλοίου (cm)39.07
Πλάτος πλοίου (cm)1.42
Κωδικός ΕΣ8202390010
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. RPMΆρμπορ ΤρύπαBlade Dia.Πάχος ΠλάκαςΠρωτογενής εφαρμογήΤύπος δαχτυλιδιούΚοπή ΒάθοςΤύπος κοπήςΤιμή
DEWALT DW4764 Diamond Saw Blade Wet Continuous Rim 10 Inch Διάμετρος | AA9WCH 1GED6 DW476454005 / 8 "10 "0.06 "-Συνεχής3.75 "Βρεγμένος€122.00
DEWALT DW4772 Τροχός λείανσης 4 In | AD7DYT 4DV80 DW4772--------€99.76
DEWALT DW4700 Diamond Saw Blade Dry Continuous Rim 4 Inch Διάμετρος | AD8MEF 4KZ41 DW4700137005/8", 20 χλστ4"0.06 "-Συνεχής1"Στεγνώστε€42.24
DEWALT DW4712 Diamond Saw Blade Διαχωρισμένη 7 ίντσες | AD8MEP 4KZ53 DW471287005 / 8 "7"0.09 "-Κατακερματισμένη2.25 "Στεγνώστε€23.53
DEWALT DW4740 Τοιχοποιία λεπίδας πριονιού διαμαντιών 4-1/2 ίντσας Διάμετρος | AH9LZR 40K113 DW474013,3005/8 ", 7/8"4.5 "0.25 "ΤοιχοποιίαΚατακερματισμένη1.25 "Στεγνώστε€55.15
DEWALT DW4760 Λεπίδα πριονιού υγρού διαμαντιού 7 ιντσών, Τύπος στεγανοποιημένου χείλους, Τοιχοποιία εφαρμογής | CD2HEW 4DV75 DW476087005 / 8 "7"0.06 "ΤοιχοποιίαΚατακερματισμένη2.25 "Βρεγμένος€71.05
DEWALT DW4739 6 ιντσών Dry Diamond Saw Blade, Segmented Rim Type, Application Masonry | CD2HGT 40K111 DW473912,2005/8 ", 7/8"6"0.25 "ΤοιχοποιίαΚατακερματισμένη2"Στεγνώστε€79.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DW8500 Λεπίδα πριονιού διαμαντιών 14 ιντσών Διάμετρος 4300 σ.α.λ.
€374.31 /μονάδα