Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τρυπάνι σφυριών DEWALT DW55300 Sds Plus 3/8 x 12 In | AC7CUZ 38A908

DEWALT DW55300 Σφυρί Τρυπανιού Sds Plus 3/8 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC7CUZ Μοντέλο: DW55300Σταυρός: 38A908

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€31.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι τρυπανιού καρβιδίου
Λίγο Ντία.3 / 8 "
Μήκος διάτρησης10 "
Αριθμός κεφαλών κοπής4
Συνολικό μήκος12 "
Σχήμα κνήμηςSDS Plus
Μέγεθος κνήμης25 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)35.81
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8207502030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίγο Ντία.Μήκος διάτρησηςΑριθμός κεφαλών κοπήςΣυνολικό μήκοςΣχήμα κνήμηςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
DEWALT DW55200 Τρυπάνι σφυριού Sds Plus 1/4 x 12 In | AC7CUY 38A907 DW552001 / 4 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "€35.20
DEWALT DW5227 Σφυρί τρυπάνι Στρογγυλό 5/32 x 6 In | AD9BTN 4PC23 DW52275 / 32 "4"26"γύρος1 / 4 "€7.19
DEWALT DW5820 Σφυρί τρυπάνι Sds Max 1 x 36 In | AE4TCX 5MP67 DW58201"31 "436 "SDS Μέγ45 / 64 "€317.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DW55300 Σφυρί Τρυπανιού Sds Plus 3/8 x 12 ίντσες
€31.04 /μονάδα