Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DW4713T 4-1/2 Inch Wet/Dry Diamond Saw Lade, Turbo/Segmented Rim Type | CD2JCA 423K25

DEWALT DW4713T 4-1/2 ιντσών υγρή/στεγνή λεπίδα πριονιού διαμαντιού, Turbo/Τύπος ζάντας σε τμήματα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2JCA Μοντέλο: DW4713TΣταυρός: 423K25

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€48.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛεπίδα πριονιού διαμαντιού
Άρμπορ Τρύπα7 / 8 "
Blade Dia.4.5 "
Κοπή Βάθος1.25 "
Τύπος κοπήςWet / Dry
Νοκ άουτ με διαμάντιαΟχι
Για χρήσηΓωνιακοί μύλοι, Πριόνια τοιχοποιίας
ΒαθμόςΕκτεταμένη απόδοση
Μέγιστη. RPM13,300
Πάχος Πλάκας0.06 "
Πρωτογενής εφαρμογήΤοιχοποιία
Τύπος δαχτυλιδιούTurbo/Segmented

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. RPMΆρμπορ ΤρύπαBlade Dia.Πάχος ΠλάκαςΠρωτογενής εφαρμογήΤύπος δαχτυλιδιούΚοπή ΒάθοςΤύπος κοπήςΤιμή
DEWALT DW4764 Diamond Saw Blade Wet Continuous Rim 10 Inch Διάμετρος | AA9WCH 1GED6 DW476454005 / 8 "10 "0.06 "-Συνεχής3.75 "Βρεγμένος€122.00
DEWALT DW4772 Τροχός λείανσης 4 In | AD7DYT 4DV80 DW4772--------€99.76
DEWALT DW4700 Diamond Saw Blade Dry Continuous Rim 4 Inch Διάμετρος | AD8MEF 4KZ41 DW4700137005/8", 20 χλστ4"0.06 "-Συνεχής1"Στεγνώστε€42.24
DEWALT DW4712 Diamond Saw Blade Διαχωρισμένη 7 ίντσες | AD8MEP 4KZ53 DW471287005 / 8 "7"0.09 "-Κατακερματισμένη2.25 "Στεγνώστε€23.53
DEWALT DW8500 Λεπίδα πριονιού διαμαντιών 14 ιντσών Διάμετρος 4300 σ.α.λ. AF2GUB 6TMT8 DW850043001"14 "0.11 "-Κατακερματισμένη5"Στεγνώστε€374.31
DEWALT DW4740 Τοιχοποιία λεπίδας πριονιού διαμαντιών 4-1/2 ίντσας Διάμετρος | AH9LZR 40K113 DW474013,3005/8 ", 7/8"4.5 "0.25 "ΤοιχοποιίαΚατακερματισμένη1.25 "Στεγνώστε€55.15
DEWALT DW4760 Λεπίδα πριονιού υγρού διαμαντιού 7 ιντσών, Τύπος στεγανοποιημένου χείλους, Τοιχοποιία εφαρμογής | CD2HEW 4DV75 DW476087005 / 8 "7"0.06 "ΤοιχοποιίαΚατακερματισμένη2.25 "Βρεγμένος€71.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DW4713T 4-1/2 ιντσών υγρή/στεγνή λεπίδα πριονιού διαμαντιού, Turbo/Τύπος ζάντας σε τμήματα
€48.01 /μονάδα