Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DD4006B12 Εργαλείο κοπής 3/32 ιντσών κοβάλτιο χάλυβα - Συσκευασία 12 | AE7EJJ 5XFC0

DEWALT DD4006B12 Jobber Bit 3/32 Inch Cobalt Steel - Πακέτο 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7EJJ Μοντέλο: DD4006B12Cross Ref: 5XFC0
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
€6.65 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.093 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαΆχυρο
Μήκος αυλακιού1.25 "
ΒαθμόςΜ42 Κοβάλτιο
ΥλικόΧάλυβας κοβαλτίου
Συνολικό μήκος2.25 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.3 / 32 "
Μέγεθος3 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8207306095
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
DEWALT DD4005B12 Εργαλείο κοπής 5/64 ιντσών κοβάλτιο χάλυβα | AE7EJH 5XFA9 DD4005B120.078 "1"2"5 / 64 "5 / 64 "12€6.33
DEWALT DD4007B12 Jobber Bit 7/64 Inch Κοβάλτιο χάλυβα - Συσκευασία 12 | AE7EJK 5XFC1 DD4007B120.109 "1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "12€6.98
DEWALT DD4010B12 Εργαλείο κοπής 5/32 ιντσών κοβάλτιο χάλυβα | AE7EJN 5XFC4 DD4010B120.156 "1.5 "3.125 "5 / 32 "5 / 32 "12€9.57
DEWALT DD4015B12 Jobber Bit 15/64 Inch Cobalt Steel | AE7EJU 5XFC9 DD4015B120.234 "2.125 "3.875 "15 / 64 "15 / 64 "12€15.09
DEWALT DD4019B12 Jobber Bit 19/64 Inch Cobalt Steel | AE7EJX 5XFD3 DD4019B120.296 "2.625 "4.375 "19 / 64 "19 / 64 "12€21.83
DEWALT DD4022B6 Εργαλείο κοπής 11/32 ιντσών κοβάλτιο χάλυβα | AE7EKA 5XFD6 DD4022B60.343 "3"4.75 "11 / 32 "11 / 32 "6€14.44
DEWALT DD4024B6 Jobber Drill Bit 3/8 Inch - Pack Of 6 | AE7EKC 5XFD8 DD4024B60.375 "3.25 "5"3 / 8 "3 / 8 "6€17.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DD4006B12 Jobber Bit 3/32 Inch Cobalt Steel - Πακέτο 12
€6.65 /πακέτο