Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κλαδευτήρι μπαταρίας DEWALT DCPR320B, ράβδος 1 1/2 ίντσας Lg, άξονας 10 ιντσών Lg, 10 mm | CP3QXF 796P47

DEWALT Ασύρματο κλαδευτήρι DCPR320B, ράβδος 1 1/2 ίντσας Lg, άξονας 10 ιντσών Lg, 10 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP3QXF Μοντέλο: DCPR320BΣταυρός: 796P47

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€215.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕίδε

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.674
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT Ασύρματο κλαδευτήρι DCPR320B, ράβδος 1 1/2 ίντσας Lg, άξονας 10 ιντσών Lg, 10 mm
€215.68 /μονάδα