Κιτ μύλου DEWALT DCG426M2/DWST17820, 25000 rpm | CP3PQY 361CF8

DEWALT Κιτ μύλου DCG426M2/DWST17820, 25000 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP3PQY Μοντέλο: DCG426M2/DWST17820Cross Ref: 361CF8

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€764.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλειοθήκη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
Μύλος DEWALT DCG426B, 25000 rpm | CP3PQW 54JK26 DCG426BΠέθανε€366.04
DEWALT DCG426B/ DCB205CK Cordless Die Grinder Kit, 25000 Rpm | CP3PQX 209G06 DCG426B/ DCB205CKΕργαλειοθήκη€706.79
Κιτ μύλου DEWALT DCG426M2/DCL043, 25000 rpm | CP3PQZ 361CH1 DCG426M2/DCL043Εργαλειοθήκη€748.30
Ασύρματο Μύλο DEWALT DCG426M2/ DCB240, 25000 rpm | CP3PRE 165GC2 DCG426M2/ DCB240Πέθανε€812.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT Κιτ μύλου DCG426M2/DWST17820, 25000 σ.α.λ.
€764.52 /μονάδα