Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DEWALT DCE512B + DCB205 Cordless Fan, 20V | CP3NYD 385JP7

DEWALT DCE512B + DCB205 Ασύρματο ανεμιστήρα, 20V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP3NYD Μοντέλο: DCE512B + DCB205Cross Ref: 385JP7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€510.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.7575
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
DEWALT DCE512B/DCB203 Cordless Jobsite Fan, 20V | CP3NYK 380FR0 DCE512B/DCB203€195.56
DEWALT DCE512B Cordless Jobsite Fan, 20V | CP3RDV 783WJ8 DCE512B€227.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DCE512B + DCB205 Ασύρματο ανεμιστήρα, 20V
€510.86 /μονάδα